2.1/2″ Llave de impacto 200 mm

Número de artículo: 19400M 200mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19400M 200mm
EAN / GTIN 4991644480302
Número del fabricante 19400M 200mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 225 mm
Dimensión D2: 175 mm
D1: 275 mm
Longitud: 116 mm
Conduzca: 2.1/2″
Toma cuadrada
Salida 200 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra