2.1/2″ Llave de impacto 140 mm

Número de artículo: 19400M 140mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19400M 140mm
EAN / GTIN 4991644480203
Número del fabricante 19400M 140mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 180 mm
Dimensión D2: 175 mm
D1: 200 mm
Longitud: 93 mm
Conduzca: 2.1/2″
Toma cuadrada
Salida 140 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra