2.1/2″ Llave de impacto 4.5/8″

Número de artículo: 19400A 4.5/8
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19400A 4.5/8
EAN / GTIN 4991644480791
Número del fabricante 19400A 4.5/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 160 mm
Dimensión D2: 175 mm
D1: 175 mm
Longitud: 79 mm
Conduzca: 2.1/2″
Toma cuadrada
Salida 4.5/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra