2.1/2″ Llave de impacto 3.1/8″

Número de artículo: 19400A 3.1/8
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19400A 3.1/8
EAN / GTIN 4991644480678
Número del fabricante 19400A 3.1/8
Número L L60050 10463

Descripción

Descripción:

Longitud: 125 mm
Dimensión D2: 127 mm
D1: 124 mm
Longitud: 57 mm
Conduzca: 2.1/2″
Toma cuadrada
Salida 3.1/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra