2.1/2″ Llave de impacto 2.7/16″

Número de artículo: 19400A 2.7/16
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19400A 2.7/16
EAN / GTIN 4991644480579
Número del fabricante 19400A 2.7/16
Número L L60050 10842

Descripción

Descripción:

Longitud: 125 mm
Dimensión D2: 127 mm
D1: 102 mm
Longitud: 46 mm
Conduzca: 2.1/2″
Toma cuadrada
Salida 2.7/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra