Pegatina informativa para escalera de acceso a camiones Pegatina 19020

Número de artículo: 19336
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Zubehör für Leitern

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19336
EAN / GTIN 4031405193369
Número del fabricante 019336

Descripción

Descripción:

  • De conformidad con la norma DIN EN 131-3, deben colocarse adhesivos específicos del producto con instrucciones para el usuario. La explicación de los pictogramas utilizados se encuentra en www.steigtechnik.de
  • 1 PU = 20 piezas

Característica:

  • Ancho: 40 mm
  • Largo: 150 mm
  • Uso de escalera (DIN EN 131): Profesional
  • Material: plástico
  • Necesita montaje: Se puede montar sin herramientas
.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop