Módulo de herramientas Extractor con 3 ganchos

Número de artículo: 1933213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1933213
EAN / GTIN 4010886867440
Número del fabricante 1933213
Número L L60160 3491

Descripción

Descripción:

Hecho de plástico ABS resistente a los impactos, de grano negro
Resistente al aceite y a los ácidos

Característica:

  • Almacenamiento: Módulo de plástico ES
  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: plástico ABS