• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de doble anillo abierto perfil UD 36x41 mm

Número de artículo: 1933175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1933175
EAN / GTIN 4010886865811
Número del fabricante 1933175
Número L L60160 784

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Aplicación en líneas hidráulicas/frenos
Tamaños 8x10 a 12x14 mm con anillo hexagonal
Cabezas con un ángulo a 15°.
Abertura hexagonal con inclinación a 30º, abertura de perfil UD con inclinación de 15º
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Cabezales hexagonales acodados 15° Apertura 30° desplazada, perfil UD Apertura 15° desplazada
  • Anchura total [mm]: 65 mm
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 345 mm
  • Peso [lbs]: 2,160 lbs
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 58,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 66 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 25,2 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 28,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ancho de apertura 1 (mín.) [mm]: 25.0 mm
  • Anchura de apertura 2 (máx.) [mm]: 32,0 mm
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 36x41
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 36
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 41
  • Uso/aplicación: Aplicación en conductos hidráulicos/frenos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no