Extensión con gatillo 3/8″ 125 mm

Número de artículo: 1932314
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1932314
EAN / GTIN 4010886871898
Número del fabricante 1932314

Descripción

Descripción:

Facilita el acceso a los tornillos de poca altura
Con anillo de seguridad para evitar el aflojamiento involuntario
Para llaves de vaso manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Característica:

  • Cuadrado de accionamiento [métrico]: 10 mm
  • Cuadrangular [Imperial]: 3/8 pulg
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Peso neto [kg]: 0,12 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra