Extensión con gatillo 1/4″ 97 mm

Número de artículo: 1932292
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 1932292
EAN / GTIN 4010886871874
Número del fabricante 1932292

Descripción

Descripción:

Con circlip para evitar que los vasos se suelten involuntariamente
Con circlip para evitar que los vasos se suelten de forma involuntaria
Para vasos manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Característica:

  • Cuadrado de accionamiento [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrangular [Imperial]: 1/4 pulg
  • Longitud total [mm]: 97 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • longitud nominal [mm]: 97 mm
  • Peso neto [kg]: 0,05 kg
  • Registro REACH disponible: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra