Llave dinamométrica tipo 83 1″ 280-1400 Nm 010705

Número de artículo: 1931458
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1931458
    EAN / GTIN 0611702896404
    Número del fabricante 1931458

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Apretado controlado así como comprobación de los valores de apriete
    Aplicación en todas las áreas de fabricación industrial
    Se cubren rangos de trabajo de 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft
    Diseño:
    Llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y puntero de arrastre
    Accionamiento cuadrado doble de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ con bloqueo de bola para el apriete controlado a derecha e izquierda
    Modelos nº. ADS 4 a nº ADS 40: Con función de carraca integrada
    Para el apriete controlado de tornillos y la medición del par de apriete
    Precisión de la indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado
    Diseño según DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
    Con escala mono
    Protección integrada contra sobrecarga - parada mecánica hasta máx. 25 % de sobrecarga a partir del valor máximo
    Carcasa de construcción ligera y robusta de aluminio especial - pintada de color gris plateado
    Manijas de goma negras y antideslizantes
    Modelos nº ADS 4 a nº. ADS 40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para el uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
    Disponible con señal audiovisual según el modelo
    Alcances de la entrega:
    Llave dinamométrica de reloj
    Batería (sólo modelos con opción: señal)
    Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
    Entrega en caja de plástico robusta y negra (nº ADS 4 a BDS 80), en caso contrario en caja de cartón resistente (nº BDS 100 a EDS).

    Característica:

    • Tipo de accionamiento: Doble cuadrado de carraca
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
    • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 200 lbf ft
    • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 1000 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 200 lbf ft - 1000 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 280 Nm - 1400 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Fabricación
      • Control de calidad
      • Mantenimiento
    • Altura total [mm]: 138 mm
    • Longitud total [mm]: 2,040 mm
    • División de escala [lbf ft]: 25 lbf ft
    • División de escala [Nm]: 25 Nm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Software de evaluación: no
    • Versión EPA/ESD: no
    • Ajuste fijo: no
    • Visualización gráfica: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Electrónica
      • Industria
      • Construcción y vehículos comerciales
      • Militar
      • Ingeniería mecánica
      • Servicios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra