Micrómetro de contador, 0-25 mm

Número de artículo: 193-101
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
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 193-101
    EAN / GTIN 4946368193007
    Número del fabricante 193-101
    Número L L40010 12440

    Descripción

    Descripción:

    Este contador micrómetro está equipado con un contador y le ofrece las siguientes ventajas: Contador mecánico Lectura rápida y sin errores de los valores medidos

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 25
    Graduación: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
    Fuerza de medición: 5-15
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra