ALICATE BOCAS SEMIREDONDAS AISLADO

Número de artículo: 193.16AVSE
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 193.16AVSE
EAN / GTIN 3148511448519
Número del fabricante 193.16AVSE
Número L L60130 3271

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • Modelo con cortador de alambre
  • Mordazas dentadas en el interior para un mejor agarre
  • Cabeza bruñida

Característica:

  • A [mm]: 50
  • E [mm]: 32
  • L x An x Al [mm]: 170 x70 x32
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 180