ALICATE DE CORTE DIAG 200MM

Número de artículo: 192A.20G
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192A.20G
EAN / GTIN 3662424076640
Número del fabricante 192A.20G
Número L L60130 9818

Descripción

Descripción:

  • Mandíbulas finas, planas y finamente dentadas para un agarre firme y accesibilidad
  • Extremadamente duraderas, aleación de acero al carbono
  • Mangos de PVC ergonómicos, antideslizantes y resistentes a productos químicos sin renunciar a una buena accesibilidad
  • Diseño: lacado, resistente a la corrosión
  • 192A.20G: 2,5 mm 200 kg/mm²

Característica:

  • B [mm]: 8
  • C [mm]: 22
  • D máx. [mm]: 2,5
  • D min.-max. [mm]: 11,5
  • E [mm]: 2,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 290

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra