ALICATE CORTE DIAGONAL 1000V - 180MM

Número de artículo: 192A.18VE
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192A.18VE
EAN / GTIN 3662424099625
Número del fabricante 192A.18VE
Número L L60130 9720

Descripción

Descripción:

  • Nuevo perfil de la mandíbula para una mayor duración y un rango de corte más amplio
  • Bordes de corte que proporcionan un corte limpio en cualquier tipo de alambre: alambre blando, materiales modernos y cuerda de piano de acuerdo con las siguientes dimensiones: 192A.18 PU: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • La geometría reduce significativamente la fuerza de corte gracias a un eje desplazado y un perfil de corte especial
  • Particularmente duradera, buen corte, aleación de acero al carbono endurecido por inducción
  • Cubiertas bimateriales ergonómicas, resistentes a productos químicos con:- muelle de retorno- anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
  • Construcción: cromada, resistente a la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 20
  • D máx. [mm]: 2,2
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 180
  • CU máx. Ø[mm²]: 0,7-4,5
  • [g]: 260

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra