Reloj comparador, pared posterior con ojal, una vuelta, 1 mm, 0,01, una vuelta, a prueba de golpes

Número de artículo: 1929S-62
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1929S-62
EAN / GTIN 4946368576459
Número del fabricante 1929S-62
Número L L40010 9312

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador métrico compacto que le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para aplicaciones con poco espacio Los relojes comparadores con un solo giro de la mano eliminan los errores de lectura

Característica:

Exactitud: ±0,004″.
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Entregado: En caja
Graduación: 0.01
Digital/Analógico: Analógico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra