Reloj comparador, tapa plana, versión ISO de una vuelta, protegido contra golpes, 1 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 1929AB
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
Número de artículo 1929AB
EAN / GTIN 4946368841441
Número del fabricante 1929AB
Número L L40010 14213

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador métrico compacto que le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado. Los relojes comparadores con rotación de una sola mano eliminan los errores de lectura.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 mm (carrera del émbolo: 3,5 mm)
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra