{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 30 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 30 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192970 30 | |
EAN / GTIN | 4045197109095 | |
Número del fabricante | 192970 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste, Sin revestimiento, ⌀ k12 DC: 30mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
191,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
144,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
97,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 45 grados |
Longitud total L | 90 mm | 166 mm | 121 mm |
⌀ de corte DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Longitud de filo Lc | 30 mm | 90 mm | 45 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 |