Puntal de conexión resistente a la tensión y a la presión

Número de artículo: 19294
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 19294
EAN / GTIN 4031405192942
Número del fabricante 019294

Descripción

Descripción:

  • Protección de tracción y compresión de alta resistencia fabricada en aluminio con junta para escaleras de paso hasta el tamaño del conductor 2x10
  • Para la máxima seguridad en el trabajo, la correcta colocación del conductor mediante el refuerzo de presión, la estabilidad óptima y la prevención del funcionamiento del conductor no admisible
  • Fácil fijación a través del mecanismo de sujeción en la abertura de engarce de peldaños/pasos
  • Para la adaptación

Característica:

  • Anchura: 99,5 mm
  • Altura: 60 mm
  • Longitud: 490 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas