{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,15×D en contorneado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,18 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192930 12 | |
EAN / GTIN | 4045197108906 | |
Número del fabricante | 192930 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste HSS-Co8 12 mm
a petición
En stock
157 piezas en stock
50,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
54,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
52,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
59,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
anillo de color | sin | sin | amarillo | sin |
Perfil de fresado | HR | NF | WR | NR |
Longitud total L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | k10 | js14 | k12 |