{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192850 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108258 | |
Número del fabricante | 192850 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de desbaste 16 mm
a petición
En stock
630 piezas en stock
39,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
75,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | verde |
Longitud total L | 92 mm | 92 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Longitud de filo Lc | 32 mm | 32 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | ±0,12 |
Número de dientes Z | 4 | 4 |