{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 69 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192840 8 | |
EAN / GTIN | 4045197108043 | |
Número del fabricante | 192840 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste 8 mm
a petición
En stock
382 piezas en stock
42,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.164 piezas en stock
22,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | sin |
Longitud total L | 69 | 69 |
⌀ de corte DC | 8 | 8 |
Longitud de filo Lc | 19 | 19 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,014 | 0,014 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |