Tapa de cubierta de pasamanos redonda para pasamanos 58x25 mm a partir del año de construcción 2005

Número de artículo: 19283
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19283
EAN / GTIN 4031405192836
Número del fabricante 019283
Número L L90110 1094

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de acero de doble cara y escaleras de acero de madera
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 27 mm
  • Altura: 42 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra