Bandeja de almacenamiento 623/495x220 mm Rango de sujeción 35 mm

Número de artículo: 19273
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19273
EAN / GTIN 4031405192737
Número del fabricante 019273
Número L L90110 472

Descripción

Descripción:

  • Incl. Soporte y montaje
  • Capacidad de carga: Aprox. 10 kg
  • Adecuado para escaleras de podio y puente 70° con orden n.º 303404 - 303408

Característica:

  • Anchura: 623 mm
  • Intervalo de apriete: 35 mm
  • Longitud: 220 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 10 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra