Zapata interior para escalera de estantería de acero, conductora de electricidad

Número de artículo: 19269
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Base para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19269
EAN / GTIN 4031405192690
Número del fabricante 019269
Número L L90110 866

Descripción

Descripción:

  • 1 set = 4 piezas

Característica:

  • Anchura: 20 mm
  • Altura: 40 mm
  • Ancho de columna: 20 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Longitud: 50 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra