{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,7 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192650 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107695 | |
Número del fabricante | 192650 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste HSS-Co8 32 mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
119,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
117,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
210,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Longitud de filo Lc | 53 | 53 | 53 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,7 | 0,5 | 0,7 |