Estante para los carros para cajas

Número de artículo: 1926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1926
    EAN / GTIN 4017976019260
    Número del fabricante 1926
    Número L L90080 1108

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Capacidad de carga por estante 90 kg.

    Característica:

    Longitud total (mm): 1200
    Ancho total (mm): 780
    Altura total (mm): 19
    Capacidad total de carga (kg): 90
    Color: haya
    Nota: para los carros para cajas 3393, 4393, 5393, 5493, 5593 + 5693

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra