Herraje de guía inferior para escaleras de cuerda de 2 piezas 85x25 mm

Número de artículo: 19258
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19258
    EAN / GTIN 4031405192584
    Número del fabricante 019258

    Descripción

    Descripción:

    • Para escaleras de cable de 2 piezas
    • Por favor especifique el tipo de conductor
    • Incl. Material de fijación
    • 1 set = 2 piezas

    Característica:

    • Anchura: 67 mm
    • Altura: 84 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 85 mm
    • Longitud: 162 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra