Zapata interior para escaleras telescópicas

Número de artículo: 19253
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Base para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19253
EAN / GTIN 4031405192539
Número del fabricante 019253
Número L L90110 806
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • 1 set = 4 piezas
  • Para escaleras telescópicas con orden n.º 32013, 32015, 32017, 32019

Característica:

  • Anchura: 28 mm
  • Altura: 49 mm
  • Longitud: 62 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra