Juego de pistola digital de medición interna de 3 puntos 6 - 12 mm

Número de artículo: 1924574
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 1924574
EAN / GTIN 4029713050078
Número del fabricante 1924574
Número L L40510 2330
Fabricante Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Para a través de agujeros
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
  • Desde el rango de medición 12 mm con caras de medición con punta de carburo
  • Indicador digital recomendado como dispositivo de visualización

Descripción:

DIGI-MET Pistolas de medición interna de 3 puntos en juego, 6-12 mm, para agujeros pasantes, desde el rango de medición 12 mm para mediciones hasta el fondo del agujero, clavijas de medición de metal duro desde el rango de medición 12 mm, reloj comparador digital recomendado como unidad de visualización, suministrado en caja de plástico

Característica:

  • Rango de medición (mm): 6 - 12

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra