Fresa de desbaste HSS-Co8 6 mm

Número de artículo: 192450 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js12 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NR
  • Tolerancia ⌀ nominal: js12
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 6 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS Co 8
    Norma DIN 844 B
    Perfil de fresado NR
    Tolerancia ⌀ nominal js12
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 25 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Mango DIN 1835 B con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 13 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,01 mm
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 192450 6
    EAN / GTIN 4045197106209
    Número del fabricante 192450 6

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    120
    Acero < 500 N/mm²
    P
    78
    Acero < 750 N/mm²
    P
    55
    Acero < 900 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    14
    GG(G)
    K
    46
    CuZn
    N
    92
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con perfil de labio destalonado por muela.
    Geometría de corte frontal para inmersión.
    Fresas universales para el fresado de contornos o para la inmersión y la subsiguiente operación lateral.
    Alternativa económica.

    Ventaja:

    Presenta como ventaja con respecto a las fresas provistas de mayor número de cuchillas una evacuación de viruta más favorable gracias a espacios de viruta mayores.