Fresa de desbaste HSS-PM 6 mm

Número de artículo: 192445 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js12 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NR
  • Tolerancia ⌀ nominal: js12
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS PM
Norma DIN 844 B
Perfil de fresado NR
Tolerancia ⌀ nominal js12
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 25 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,01 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192445 6
EAN / GTIN 4045197106056
Número del fabricante 192445 6

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
138
Acero < 500 N/mm²
P
83
Acero < 750 N/mm²
P
64
Acero < 900 N/mm²
P
64
Acero < 1100 N/mm²
P
37
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Fresas universales para el fresado de contornos o para la inmersión y la subsiguiente operación lateral.
Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Ventaja:

Presenta como ventaja con respecto a las fresas provistas de mayor número de cuchillas una evacuación de viruta más favorable gracias a espacios de viruta mayores.