Unidad básica Pistola digital de medición interna de 3 puntos 100 - 200 mm

Número de artículo: 1924300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 1924300
EAN / GTIN 4029713049904
Número del fabricante 1924300
Número L L40510 2673

Descripción

Ejecución:

  • Rosca de montaje para el cambio de cabezales de medición
  • Soporte para indicadores con eje Ø 8 mm
  • Rango de medición 6-100 mm incl. adaptador para 6-20 mm

Descripción:

Unidad básica DIGI-MET para pistola de medición de 3 puntos 6-100mm, cabezales de medición intercambiables por rosca de conexión, receptáculo para relojes comparadores Ø 8mm, rango de medición 6-100mm incl. adaptador para 100-200mm, entrega en caja de plástico

Característica:

  • Rango de medición (mm): 100 - 200

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra