Ménsula de salida, enchufable, inclinada

Número de artículo: 19238
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19238
    EAN / GTIN 4031405192386
    Número del fabricante 019238
    Número L L90240 10

    Descripción

    Descripción:

    • Columna fabricada en tubo de aluminio Ø 35 mm
    • Para la extensión vertical de los conductores para un overshoot seguro
    • Adecuado para todas las escaleras con separación de peldaños de 280 mm y separación de peldaños de 235 mm o 263 mm
    • Para el montaje sin herramientas a través de la manija ergonómica de la estrella
    • La fijación se realiza por medio de un mecanismo de sujeción en los orificios de peldaños/escalones superiores
    • Disponible en versiones rectas u oblicuas
    • Se puede montar a la derecha o a la izquierda de la escalera

    Característica:

    • Anchura: 118 mm
    • Diámetro: 35 mm
    • Longitud: 1322 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Tipo de producto: Oblicua

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra