Micrómetro interno digital de 3 puntos IP52 Set 50 - 100 mm

Número de artículo: 1923580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1923580
EAN / GTIN 4029713049874
Número del fabricante 1923580

Descripción

Descripción:

Micrómetro de interiores Dig. 3 puntos IP52 en juego 50 - 100 mm, entregado en estuche de plástico

Característica:

  • Clase IP: IP 52
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 50 - 100
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm

Norma:

DIN 863-4

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop