• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro interno digital de 3 puntos IP52 with Ring 150 - 175 mm

Número de artículo: 1923540
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1923540
EAN / GTIN 4029713049829
Número del fabricante 1923540

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0.001 mm / .00005 pulgadas
  • Clase de protección IP52
  • Pantalla LCD 8,5 mm
  • Parada de trinquete
  • Para a través de agujeros
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
  • Desde el rango de medición 12 mm con cabide inclinado caras de medición

Descripción:

Micrómetro de interiores de 3 puntos DIGI-MET IP52 incl. anillo 150-175mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, pantalla LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, salida de datos variable, entrega en caja de plástico

Característica:

  • Clase IP: IP 52
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 150 - 175
  • Límite de error (mm): 0,007 mm
  • Límite de error (µm): 7 µm
  • Profundidad de medición: 132 mm

Norma:

DIN 863-4