Unidad básica para micrómetro de interiores de 3 puntos IP52 Micrómetro de interiores de 3 puntos IP52 6-20 mm

Número de artículo: 1923100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1923100
EAN / GTIN 4029713049645
Número del fabricante 1923100

Descripción

Ejecución:

  • Leyendo: 0.001 mm / .00005 pulgadas
  • Clase de protección IP52
  • Pantalla LCD 8,5 mm
  • Parada de trinquete
  • Hilo de montaje para el cambio de cabezas de meausring

Descripción:

DIGI-MET Unidad básica para micrómetro de interiores de 3 puntos IP52 6-20mm, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, pantalla LCD 8,5mm, carraca de palpación, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, salida de datos variable

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra