Cabezal de medición para micrómetros de interiores de 3 puntos 85 - 100 mm

Número de artículo: 1922534
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 1922534
EAN / GTIN 4029713049591
Número del fabricante 1922534

Descripción

Ejecución:

  • Desde el rango de medición 12 mm con caras de medición con punta de carburo
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos

Descripción:

Cabezal de medición simple para micrómetro interior de 3 puntos 85-100mm, clavijas de medición de metal duro desde el rango de medición 12mm, desde el rango de medición 12mm para mediciones hasta el fondo del agujero

Característica:

  • Rango de medición (mm): 85 - 100

Norma:

DIN 863-4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra