Indicador de carátula, tapa con ojal, AGD / ANSI, 0.1 ″, 0.001 ″

Número de artículo: 1921T-10
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1921T-10
EAN / GTIN 4946368668536
Número del fabricante 1921T-10

Descripción

Descripción:

Diseño compacto con un diámetro extra pequeño: pulgadas. Este es un indicador de carátula compacto en pulgadas con un diámetro de 31/36 mm. Le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para aplicaciones con espacio limitado

Característica:

Precisión: ±0,001″.
División de la escala: 0,001″.
Rango de medición: 0,1″.
Pulgada-Métrica: Pulgada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra