• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro interno de 3 puntos con anillo de ajuste 100-125mm

Número de artículo: 1921536
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1921536
EAN / GTIN 4029713018269
Número del fabricante 1921536
Número L L40510 1813

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0.001 mm*
  • Leyendo: 0.005 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Paso 0,5 mm
  • Clavijas de medición con punta de carburo desde el rango de medición 12 mm
  • Parada de trinquete
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
  • Certificado de calibración para anillo y dispositivo

Descripción:

Micrómetro de interiores de 3 puntos, para agujeros pasantes y ciegos. Clavijas de medición sobre metal duro. Paso 0,5 mm, lectura 0,001 / 0,005 mm. Con carraca de palpación. Incluye certificado para el anillo y el calibre.

Característica:

  • Leyendo: 0,005 mm
  • Rango de medición (mm): 100 - 125
  • Límite de error (mm): 0,006 mm
  • Límite de error (µm): 6 µm
  • Profundidad de medición: 132 mm

Norma:

863-4