Micrómetro interno de 3 puntos con anillo de ajuste 6-8mm

Número de artículo: 1921510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 1921510
EAN / GTIN 4029713018139
Número del fabricante 1921510
Número L L40510 2086

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0.001 mm*
  • Leyendo: 0.005 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Paso 0,5 mm
  • Clavijas de medición con punta de carburo desde el rango de medición 12 mm
  • Parada de trinquete
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos

Descripción:

Micrómetro de interiores de 3 puntos, para agujeros pasantes. Paso 0,5 mm, lectura 0,001 / 0,005 mm. Con carraca de palpación. Incluye certificado para el anillo y el dispositivo de medición

Característica:

  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 6 - 8
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Profundidad de medición: 58 mm

Norma:

863-4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra