Zapato interior nivello® 85x25 mm Año de construcción a partir de 2019

Número de artículo: 19207
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Base para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19207
    EAN / GTIN 4031405192072
    Número del fabricante 019207
    Número L L90110 859

    Descripción

    Descripción:

    • Para productos fabricados en aluminio a partir del año 2019
    • 1 set = 2 piezas

    Característica:

    • Anchura: 32 mm
    • Altura: 84 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 85 mm
    • Longitud: 95 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra