Soporte de llave de 10 veces

Número de artículo: 1920626
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Soporte para llaves fijas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1920626
    EAN / GTIN 4010886864128
    Número del fabricante 1920626
    Número L L60160 3855

    Descripción

    Descripción:

    Para 10 llaves, apdo. para n° 2, 6
    Esmaltado de polvo

    Característica:

    • Anchura 2: 75-147
    • Altura total [mm]: 227 mm
    • Longitud total [mm]: 60 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra