Pantalones de alta visibilidad resistentes al corte High Vis amarillo/negro C56

Número de artículo: 192019003399C56
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Así se mide
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
Color high vis gelb / schwarz
Talla de confección DE 56
EN 20471 (protección advertencia) Klasse 2
Tipo de producto Pantalón de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192019003399C56
EAN / GTIN 7330509824023
Número del fabricante 192019003399C56
Número L L00980 6257

Descripción

Ejecución:


Material principal
70% poliéster, 30% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 230g/m²

Bolsillos
Bolsillo de regla reforzado con CORDURA®
Bolsillos laterales
Bolsillo trasero con cremallera
Bolsillo de pierna con cremallera, fuelle y bolsillo interior para teléfono en malla

Detalles
Obillas, una con anilla D
Elástico en cintura, Parte trasera de la cintura extendida
Tirantes ajustables y extraíbles con elástico

Acabado
Fondo de pernera ajustable con cordón

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la parte trasera

Refuerzo
Refuerzo de CORDURA® en las rodillas, Bolsillo para metro reforzado con CORDURA®

Reflex
Cinta reflectante de 70 mm de ancho

Descripción:

  • Pantalones de protección contra sierras de clase 2 de alta visibilidad, que con su protección contra sierras de clase 1 de cobertura total en la parte delantera, le protegen y le permiten centrarse en el trabajo
  • Los pantalones tienen protección contra sierras en ambas piernas y en ambos lados, por lo que pueden ser utilizados tanto por diestros como por zurdos
  • Además de que toda la parte trasera está compuesta por un elástico en 4 direcciones, los pantalones también cuentan con una parte trasera elevada para una mayor comodidad
  • Equipados con tirantes desmontables, bolsillos en los muslos, bolsillo para la regla sin cremallera y bolsillo trasero con cremallera
  • Certificados según EN ISO 20471: 2013 clase 2, EN ISO 11393-2: 2018 clase 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 11393-2:2018, Class 1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra