Zapato interior nivello® Año de construcción 2005-2018 58x25 mm

Número de artículo: 19201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Base para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19201
EAN / GTIN 4031405192010
Número del fabricante 019201
Número L L90110 566

Descripción

Descripción:

  • Para productos fabricados en aluminio desde el año 2005 hasta el 2018
  • 1 set = 4 piezas

Característica:

  • Anchura: 37 mm
  • Altura: 86 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 59 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra