Dispositivo de medición y marcado de altura, pantalla digital, 0-18 "

Número de artículo: 192-151
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192-151
EAN / GTIN 4946368049175
Número del fabricante 192-151
Número L L40010 8310

Descripción

Descripción:

El dispositivo de medición de altura con indicador de cuadrante le ofrece las siguientes ventajas: Lectura simple y confiable con contador doble y volante indicador de cuadrante para una operación conveniente.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 18
Valor del paso de los dígitos: 0,01 mm/0,001″.
Precisión: Palpador de bola excéntrico
Graduación: Excentrica de pinza de bola
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Pulgada/Métrica: Pulgada
Incluido en el suministro: sonda de elevación de bola QM-Height