Dispositivo de medición y marcado de altura, pantalla digital, 0-1000 mm

Número de artículo: 192-133
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Identificación y clasificación

Número de artículo 192-133
Copiar
EAN / GTIN 4946368049106
Copiar
Número del fabricante 192-133
Copiar
Número L L40010 6412
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El dispositivo de medición de altura con indicador de cuadrante le ofrece las siguientes ventajas: Lectura simple y confiable con contador doble y volante indicador de cuadrante para una operación conveniente.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1000
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: ±0,07 mm
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,07 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,07 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Alcance de la entrega: Sí