ALICATE CORTE AISLADO

Número de artículo: 192.16AVSE
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192.16AVSE
EAN / GTIN 3148511445518
Número del fabricante 192.16AVSE
Número L L60130 5771

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • Bordes de corte endurecidos para una dureza superior a 60 HRc
  • cabeza bruñida

Característica:

  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 75
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 270