dispositivo de rebordeado 15-19 mm

Número de artículo: 1919725
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Bordonera

Identificación y clasificación

Número de artículo 1919725
EAN / GTIN 4017981001724
Número del fabricante 1919725
Número L L60160 4934
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para instalaciones frigoríficas / técnica del frío
Cuerpo de fundición de cinc, lacado en azul
Mordazas de acero, planas en el interior, fosfatada
Con pieza de empuje para 180° = 90° de desviación del tubo

Característica:

  • Rebordeado: métrico
  • Material: Fundición inyectada de zinc
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para rebordear según DIN 74234: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no