Gancho para escaleras de mano y de peldaño para carril guía hasta ø 80 mm

Número de artículo: 19187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19187
EAN / GTIN 4031405191877
Número del fabricante 019187
Número L L90110 681

Descripción

Descripción:

  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 20 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 80 mm
  • Tipo de gancho: Redondo
  • Longitud: 88 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Diseño material: Metal brillante
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta